Gindre - BARRE CUIVRE 50X10 AV LG4M - 4282100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 4000 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244282100

Réf. Fournisseur

4282100

Réf. Commerciale

Gindre

modèle:

plat

longueur:

4000 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 50X10 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)