Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gindre - BARRE CUIVRE 80X10 AV LG6M - 4280028

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 6000 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244280028

Réf. Fournisseur

4280028

Marque

Gindre

modèle:

plat

longueur:

6000 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 80X10 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)