Gindre - BARRE CUIVRE DIA 8 LG6M - 4280757

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 6000 mm

  • largeur - 8 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01244280757

Réf. Fournisseur

4280757

Marque

Gindre

modèle:

autre

longueur:

6000 mm

largeur:

8 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRE CUIVRE RONDE CW004A (CUA1) H12 DIAMETRE 8 LONG 6000 (-0/+100 mm)