Gindre - BARRE CUIVRE PERFOREE 25X5 LG 1750 MM - 8002112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244002112

Réf. Fournisseur

8002112

Réf. Commerciale

Gindre

modèle:

plat

longueur:

1750 mm

largeur:

25 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRE CUIVRE PERFOREE 25X5 LG 1750 MM