Gindre - BARRE CUIVRE PERFOREE 50X10 LG 1750 MM - 8023335

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244023335

Réf. Fournisseur

8023335

Réf. Commerciale

Gindre

modèle:

plat

longueur:

1750 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRE CUIVRE PERFOREE 50X10 LG 1750 MM