Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 1000 MM - 8031929

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 4 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244031929

Réf. Fournisseur

8031929

Réf. Commerciale

Gindre

modèle:

plat

longueur:

1000 mm

largeur:

12 mm

hauteur:

4 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X4 M5 LG 1000 MM