Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X5 M5 LG 1000 MM - 8031921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 1000 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
01244031921
Réf. Fournisseur
8031921
Réf. Commerciale
Gindre
modèle:
plat
longueur:
1000 mm
largeur:
12 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X5 M5 LG 1000 MM