Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 15X4 M6 LG 990 MM - 8024328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 990 mm
largeur - 15 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
01244024328
Réf. Fournisseur
8024328
Réf. Commerciale
Gindre
modèle:
plat
longueur:
990 mm
largeur:
15 mm
hauteur:
4 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 15X4 M6 LG 990 MM