Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 20X10 M8 LG 1000 MM - 8031933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 1000 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
01244031933
Réf. Fournisseur
8031933
Réf. Commerciale
Gindre
modèle:
plat
longueur:
1000 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 20X10 M8 LG 1000 MM