Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X5 M6 LG 2000 MM - 8031927

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244031927

Réf. Fournisseur

8031927

Marque

Gindre

modèle:

plat

longueur:

2000 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X5 M6 LG 2000 MM