Gindre - MAXIFLEX 100X1X4 LG2M - 9504100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 1600 A
longueur - 2000 mm
largeur - 100 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244504100
Réf. Fournisseur
9504100
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
1600 A
longueur:
2000 mm
largeur:
100 mm
laminé:
Oui