Gindre - MAXIFLEX 13X0.5X4 LG2M - 9504132

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de lamelle - 0.5 mm

  • courant de fonctionnement nominal - 250 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 13 mm

  • laminé - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01244504132

Réf. Fournisseur

9504132

Réf. Commerciale

Gindre

épaisseur de lamelle:

0.5 mm

courant de fonctionnement nominal:

250 A

longueur:

2000 mm

largeur:

13 mm

laminé:

Oui

BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.