Gindre - MAXIFLEX 15.5X0.8X10 LG2M - 9510152

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de lamelle - 0.8 mm

  • courant de fonctionnement nominal - 500 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • laminé - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01244510152

Réf. Fournisseur

9510152

Réf. Commerciale

Gindre

épaisseur de lamelle:

0.8 mm

courant de fonctionnement nominal:

500 A

longueur:

2000 mm

largeur:

15.5 mm

laminé:

Oui

BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.