Gindre - MAXIFLEX 15.5X0.8X3 LG2M - 9503152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 0.8 mm
courant de fonctionnement nominal - 250 A
longueur - 2000 mm
largeur - 15.5 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244503152
Réf. Fournisseur
9503152
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
0.8 mm
courant de fonctionnement nominal:
250 A
longueur:
2000 mm
largeur:
15.5 mm
laminé:
Oui