Gindre - MAXIFLEX 20X1X3 LG2M - 9503200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 400 A
longueur - 2000 mm
largeur - 20 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244503200
Réf. Fournisseur
9503200
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
400 A
longueur:
2000 mm
largeur:
20 mm
laminé:
Oui