Gindre - MAXIFLEX 24X1X3 LG3M - 9503244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 400 A
longueur - 3000 mm
largeur - 24 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244503244
Réf. Fournisseur
9503244
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
400 A
longueur:
3000 mm
largeur:
24 mm
laminé:
Oui
BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 3M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.