Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gindre - MAXIFLEX 32X1X3 LG2M - 9503320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de lamelle - 1 mm

  • courant de fonctionnement nominal - 500 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 32 mm

  • laminé - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244503320

Réf. Fournisseur

9503320

Réf. Commerciale

Gindre

épaisseur de lamelle:

1 mm

courant de fonctionnement nominal:

500 A

longueur:

2000 mm

largeur:

32 mm

laminé:

Oui

nombre de lamelles:

3

BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.