Gindre - MAXIFLEX 32X1X3 LG3M - 9503324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 500 A
longueur - 3000 mm
largeur - 32 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244503324
Réf. Fournisseur
9503324
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
500 A
longueur:
3000 mm
largeur:
32 mm
laminé:
Oui