Gindre - MAXIFLEX 40X1X8 LG2M - 9508400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 1000 A
longueur - 2000 mm
largeur - 40 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244508400
Réf. Fournisseur
9508400
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
1000 A
longueur:
2000 mm
largeur:
40 mm
laminé:
Oui