Gindre - MAXIFLEX 50X1X6 LG2M - 9506500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 1250 A
longueur - 2000 mm
largeur - 50 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244506500
Réf. Fournisseur
9506500
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
1250 A
longueur:
2000 mm
largeur:
50 mm
laminé:
Oui