Gindre - MAXIFLEX 63X1X5 LG2M - 9505630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1 mm
courant de fonctionnement nominal - 1250 A
longueur - 2000 mm
largeur - 63 mm
laminé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244505630
Réf. Fournisseur
9505630
Réf. Commerciale
Gindre
épaisseur de lamelle:
1 mm
courant de fonctionnement nominal:
1250 A
longueur:
2000 mm
largeur:
63 mm
laminé:
Oui