fin de vie

Girard Sudron - COPPER Ampoule E27 G200 4W 18 lm-w 1600K - 174119

CopieCopie
Girard Sudron - COPPER Ampoule E27 G200 4W 18 lm-w 1600K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 72...72 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 1600...1600 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3125461741198

Réf. Sonepar

00230174119

Réf. Fournisseur

174119

Réf. Commerciale

Girard Sudron

Culot:

E27

flux lumineux:

72...72 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

1600...1600 K

COPPER Ampoule E27 G200 4W 18 lm-w 1600K