Golmar - Alimentation 8,5 Vcc, 12 Vca-18 Vca, sortie intercom, 7 DIN (4+N) - UAK5053

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874320021

Réf. Sonepar

00418432002

Réf. Fournisseur

UAK5053

Marque

Golmar

hauteur:

120 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

70 mm

Alimentation 8,5 Vcc, 12 Vca/18 Vca, sortie intercom • Pour systéme analogique (4+N) • Boitier DIN 7 modules

Les Atouts de l'article:

Alimentation 8,5 Vcc, 12 Vca/18 Vca, sortie intercom, 7 DIN (4+N)