Golmar - Alimentation 8,5 Vcc-12 Vca avec generateur d appel electronique, 5 DIN (4+N) - UAV1142

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874320359

Réf. Sonepar

00418432035

Réf. Fournisseur

UAV1142

Marque

Golmar

hauteur:

60 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

105 mm

Alimentation modulaire 8,5 Vcc/12 Vca, 5 DIN • Boîtier Rail DIN 5 modules • Technologie 4+N • Générateur d'appel électronique intégré

Les Atouts de l'article:

Alimentation 8,5 Vcc/12 Vca avec générateur d'appel , 5 DIN (4+N)