Golmar - Alimentation modulaire 12 Vca - 18 VA, 3 modules DIN - GTF104

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • mode de pose - rail DIN

  • application - autre

  • tension d'entrée - 230 V

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898006543

Réf. Sonepar

00418800654

Réf. Fournisseur

GTF104

Réf. Commerciale

Golmar

tension de sortie:

12 V

mode de pose:

rail DIN

application:

autre

tension d'entrée:

230 V

hauteur:

90 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

58 mm

Transformateur modulaire 12 Vca / 18 VA • Boîtier Rail DIN 3 modules • Cache bornier de protection pour le 230 V

Les Atouts de l'article:

• 12 Vca - 18VA
• 3 DIN
• Fixation par rail DIN ou vis