Golmar - Alimentation modulaire 12 Vcc - 2.0 A, 2 modules DIN - TALM2012/2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • tension de sortie - 12 V

  • courant de sortie max. - 2000 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • tension d'entrée - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012193

Réf. Sonepar

00418501219

Réf. Fournisseur

TALM2012/2

Réf. Commerciale

Golmar

application:

autre

tension de sortie:

12 V

courant de sortie max.:

2000 mA

mode de pose:

rail DIN

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

largeur en nombre de modules:

2

hauteur:

90 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

59 mm

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2A • Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V • Boîtier Rail DIN 2 modules • Condensateur Extra-Long-Life > 105°C • Haut rendement > 85 % • Faible consommation à vide

Les Atouts de l'article:

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2 A
• Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
• Boîtier Rail DIN 2 modules
• Condensateur Extra-Long-Life > 105°C
• Température de fonctionnement : - 10°/ + 40° C
• Haut rendement > 85 %
• Faible consommation à vide
• Protection électronique contre les surtensions et les courts-circuits
• Led verte d'état de sortie 12 V
• Indice de protection IP20


Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien