Golmar - Alimentation modulaire 12 Vcc - 4.5 A, 3 modules DIN - TALM4512/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12 V
courant de sortie max. - 4500 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 3
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660555012216
Réf. Sonepar
00418501221
Réf. Fournisseur
TALM4512/3
Marque
Golmar
tension de sortie:
12 V
courant de sortie max.:
4500 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
3
application:
autre
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
DC
hauteur:
90 mm
largeur:
52 mm
profondeur:
59 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire 12 Vcc / 4.5 A
• Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
• Boîtier Rail DIN 3 modules
• Condensateur Extra-Long-Life > 105°C
• Température de fonctionnement : - 10°/ + 40° C
• Haut rendement > 85 %
• Faible consommation à vide
• Protection électronique contre les surtensions et les courts-circuits
• Led bleu d'état de sortie 12 V
•Indice de protection IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien





