Golmar - Alimentation modulaire 24 Vcc - 2.5A, 3 modules DIN - TALM2524/3

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24 V

  • courant de sortie max. - 2500 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 3

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012223

Réf. Sonepar

00418501222

Réf. Fournisseur

TALM2524/3

Marque

Golmar

tension de sortie:

24 V

courant de sortie max.:

2500 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

3

application:

autre

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

hauteur:

90 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

59 mm

Alimentation modulaire 24 Vcc /2.5 A • Tension de sortie réglable de 22 V à 28 V • Boîtier Rail DIN 3 modules • Condensateur Extra-Long-Life > 105°C • Haut rendement > 85 % • Faible consommation à vide

Les Atouts de l'article:

Alimentation modulaire 24 Vcc /2.5 A
• Tension de sortie réglable de 22 V à 28 V
• Boîtier Rail DIN 3 modules
• Condensateur Extra-Long-Life > 105°C
• Température de fonctionnement : - 10°/ + 40° C
• Haut rendement > 85 %
• Faible consommation à vide
• Protection électronique contre les surtensions et les courts-circuits
• Led bleu d'état de sortie 24 V
• Indice de protection IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien