Golmar - Alimentation modulaire a double sortie 20 Vcc-12 Vca, 12 modules DIN - UAV7362

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20 V

  • mode de pose - rail DIN

  • application - vidéo

  • technique d'installation - système multifilaire

  • tension d'entrée - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874250847

Réf. Sonepar

00418425084

Réf. Fournisseur

UAV7362

Réf. Commerciale

Golmar

tension de sortie:

20 V

mode de pose:

rail DIN

application:

vidéo

technique d'installation:

système multifilaire

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

hauteur:

105 mm

largeur:

223 mm

profondeur:

75 mm

Alimentation modulaire pour système vidéo • Technologie vidéo 4+N • Boîtier Rail DIN 12 modules • Alimentation à double sorties 20Vcc / 12Vca

Les Atouts de l'article:

• Technologie vidéo 4+N
• Boîtier Rail DIN 12 modules
• Alimentation à double sorties 20Vcc / 12Vca