Golmar - Alimentation modulaire bi-tensions BUS PLUS 18 Vcc-1A, 12Vcc-0.6A, 6 modules DIN - GFA805


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 62 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 107 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898008103
Réf. Sonepar
00418800814
Réf. Fournisseur
GFA805
Réf. Commerciale
Golmar
hauteur:
62 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
107 mm
Alimentation modulaire bi-tensions pour système BUS PLUS 6fils • 18 Vcc / 1 A • 12 Vcc / 600 mA • Boitier Rail DIN 6 modules • Alimentation jusqu’à 18 postes BUS 6fils
Les Atouts de l'article:
• Alimentation modulaire bi-tensions pour système BUS PLUS 6fils
• 18 Vcc / 1 A
• 12 Vcc / 600 mA
• Boitier Rail DIN 6 modules
• Alimentation jusqu’à 18 postes BUS 6fils
Les Atouts de l'article:
• Alimentation modulaire bi-tensions pour système BUS PLUS 6fils
• 18 Vcc / 1 A
• 12 Vcc / 600 mA
• Boitier Rail DIN 6 modules
• Alimentation jusqu’à 18 postes BUS 6fils
NoticePDF