Golmar - Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL video 30 Vcc - 1.5 A, 8 modules DIN - GFA/G2P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 30 V

  • courant de sortie max. - 1500 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • application - vidéo

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898018287

Réf. Sonepar

00418801828

Réf. Fournisseur

GFA/G2P

Réf. Commerciale

Golmar

tension de sortie:

30 V

courant de sortie max.:

1500 mA

mode de pose:

rail DIN

application:

vidéo

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

hauteur:

95 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

60 mm

Alimentation modulaire pour système BUS G2P et kits SOUL vidéo (sauf LITE) • 30 Vcc / 1.5 A • Boitier Rail DIN 8 modules • Connecteur BUS débrochable • Utilisée aussi pour l’alimentation de GPPS/G2P

Les Atouts de l'article:

Alimentation modulaire pour système BUS G2P et kits SOUL vidéo (sauf LITE)
• 30 Vcc / 1.5 A
• Boitier Rail DIN 8 modules
• Connecteur BUS débrochable
• Utilisée aussi pour l’alimentation de GPPS/G2P

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.