Golmar - Alimentation modulaire BUS GB2 28 Vcc - 31 VA, 8 modules DIN - GFAGB2/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 28 V
courant de sortie max. - 2000 mA
application - vidéo
technique d'installation - 2-fils intégral
tension d'entrée - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898025544
Réf. Sonepar
00418801604
Réf. Fournisseur
GFAGB2/B
Marque
Golmar
tension de sortie:
28 V
courant de sortie max.:
2000 mA
application:
vidéo
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
DC
hauteur:
100 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
• Alimentation modulaire pour système BUS GB2
• 28 Vcc / 31 VA
• Boitier Rail DIN 8 modules
• Installation avec décodeurs : prévoir une alimentation pour 3 décodeurs



