Golmar - Alimentation modulaire BUS PLUS 6 fils 18 Vcc, 30 VA (18 postes), 6 modules DIN - GFA/PLUS/C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 62 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 107 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898027999
Réf. Sonepar
00418800427
Réf. Fournisseur
GFA/PLUS/C
Marque
Golmar
hauteur:
62 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
107 mm
Alimentation modulaire pour système BUS PLUS 6fils • 18 Vcc / 30 VA • Boitier Rail DIN 6 modules • Alimentation jusqu’à 18 postes BUS 6fils
Les Atouts de l'article:
• Alimentation modulaire pour système BUS PLUS 6fils
• 18 Vcc / 30 VA
• Boitier Rail DIN 6 modules
• Alimentation jusqu’à 18 postes BUS 6fils
Les Atouts de l'article:
• Alimentation modulaire pour système BUS PLUS 6fils
• 18 Vcc / 30 VA
• Boitier Rail DIN 6 modules
• Alimentation jusqu’à 18 postes BUS 6fils



