Golmar - Alimentation modulaire kits SOUL LITE et audio 30 Vcc - 0.8 A, 4 modules DIN - GFA/G2P/LITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 68 mm
profondeur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898022406
Réf. Sonepar
00418802240
Réf. Fournisseur
GFA/G2P/LITE
Marque
Golmar
hauteur:
100 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
58 mm
Alimentation pour kits SOUL LITE et audio système G2P • 30 Vcc / 0.8 A • Boitier Rail DIN 4 modules
Les Atouts de l'article:
• Alimentation pour kits SOUL LITE et audio système G2P
• 30 Vcc / 0.8 A
• Boitier Rail DIN 4 modules
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Les Atouts de l'article:
• Alimentation pour kits SOUL LITE et audio système G2P
• 30 Vcc / 0.8 A
• Boitier Rail DIN 4 modules
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.





