Golmar - Alimentation secourue 12 Vca pour installation audio (1+N) - UAK5087

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • mode de pose - saillie

  • application - autre

  • technique d'installation - système 1+n

  • tension d'entrée - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874320045

Réf. Sonepar

00418432004

Réf. Fournisseur

UAK5087

Réf. Commerciale

Golmar

tension de sortie:

12 V

mode de pose:

saillie

application:

autre

technique d'installation:

système 1+n

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

AC

hauteur:

95 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

255 mm

Alimentation secourue 12 Vca pour installation audio • Pour systéme analogique (1+N) • Boitier métalique

Les Atouts de l'article:

• Alimentation secourue 12 Vca pour installation audio (1+N)