Golmar - Alimentation secourue 12 Vcc-3.5A (batteries UBAT126 non incluses) - UAN7072/C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 305 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898029795
Réf. Sonepar
00418802979
Réf. Fournisseur
UAN7072/C
Marque
Golmar
hauteur:
305 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
235 mm
Alimentation régulée / chargeur de batterie 12 Vcc - 3.5 A • Prévoir batterie UBAT126 non incluse • Coffret en acier avec serrure • Emplacement pour la batterie • Voyant de signalisation
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue protégée contre les court-circuits et les surcharges
• Coffret en acier avec serrure
• Tension d'alimentation: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
• Tension de sortie : 13.8 VDC
• Courant : 3.5 A max • Tension d'ondulation : 12-14 V DC
• Prévoir 1 batterie UBAT126
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue protégée contre les court-circuits et les surcharges
• Coffret en acier avec serrure
• Tension d'alimentation: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
• Tension de sortie : 13.8 VDC
• Courant : 3.5 A max • Tension d'ondulation : 12-14 V DC
• Prévoir 1 batterie UBAT126


