Golmar - Alimentation secourue 12 Vcc-5A (batteries UBAT126 non incluses) - UAN7072/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 255 mm
largeur - 255 mm
profondeur - 83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555012964
Réf. Sonepar
00418501296
Réf. Fournisseur
UAN7072/B
Marque
Golmar
hauteur:
255 mm
largeur:
255 mm
profondeur:
83 mm
Alimentation régulée / chargeur de batterie 12 Vcc - 5 A • Prévoir batterie UBAT126 non incluse • Coffret en acier avec emplacement pour la batterie • Voyant de signalisation
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue protégée contre les court-circuits et les surcharges
• Tension d'alimentation: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
• Tension de sortie : 13.8 VDC
• Courant : 5 A max
• T. amb< 30°C: 3 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
• T. amb= 40°C : 2.1 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
• Tension d'ondulation : 12÷14 V DC
• Ripple : 120 mV p-p max.
• Courant de charge de la batterie : 0,5 A max @ 7 Ah (± 5%)
• Prévoir 1 batterie UBAT126
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue protégée contre les court-circuits et les surcharges
• Tension d'alimentation: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
• Tension de sortie : 13.8 VDC
• Courant : 5 A max
• T. amb< 30°C: 3 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
• T. amb= 40°C : 2.1 A + 0,5 A charge de l'accumulateur
• Tension d'ondulation : 12÷14 V DC
• Ripple : 120 mV p-p max.
• Courant de charge de la batterie : 0,5 A max @ 7 Ah (± 5%)
• Prévoir 1 batterie UBAT126
NoticePDF



