Golmar - Alimentation secourue boitier metallique 13.8 Vcc, 3.6 A. Prevoir bat. UBAT126 - TUHPS3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 90 mm
hauteur - 325 mm
profondeur - 356 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306108995
Réf. Sonepar
00418610899
Réf. Fournisseur
TUHPS3
Réf. Commerciale
Golmar
largeur:
90 mm
hauteur:
325 mm
profondeur:
356 mm
Alimentation secourue en boîtier métallique • Tension d’entrée : 100-240 Vca - 50/60 Hz • Tension de sortie : 13.8 Vcc 3.6A • IP30 • Prévoir batterie U BAT126
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue en boîtier métallique
• Tension d’entrée : 100-240 Vca - 50/60 Hz
• Tension de sortie : 13.8 Vcc 3.6A
• IP30
• Prévoir batterie U BAT126
Les Atouts de l'article:
Alimentation secourue en boîtier métallique
• Tension d’entrée : 100-240 Vca - 50/60 Hz
• Tension de sortie : 13.8 Vcc 3.6A
• IP30
• Prévoir batterie U BAT126