Golmar - Amplificateur de signal BUS G2P multifonctions (G2P) - GRD/G2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8429898020099
Réf. Sonepar
00418802009
Réf. Fournisseur
GRD/G2P
Marque
Golmar
largeur:
75 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
45 mm
Amplificateur de signal BUS G2P multifonctions • AMPLI : distances supérieures à 200 m • ROUTEUR : installations de plus de 32 logements
Les Atouts de l'article:
• Mode 1 : AMPLIFICATEUR pour des installations avec des distances supérieures à 200 mètres entre la platine de rue et le dernier poste (moniteur vidéo/poste audio)
• Mode 2 : ROUTEUR pour les installations de plus de 32 logements (128 logements platine à boutons et 256 logements platine défilement - maximum 8 amplis par installation)
• A associer à une alimentation G FA G2P
• Rail DIN 4 modules
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Les Atouts de l'article:
• Mode 1 : AMPLIFICATEUR pour des installations avec des distances supérieures à 200 mètres entre la platine de rue et le dernier poste (moniteur vidéo/poste audio)
• Mode 2 : ROUTEUR pour les installations de plus de 32 logements (128 logements platine à boutons et 256 logements platine défilement - maximum 8 amplis par installation)
• A associer à une alimentation G FA G2P
• Rail DIN 4 modules
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
NoticePDF



