Golmar - Amplificateur de signal BUS GB2 multifonctions (GB2) - GRDGB2

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - gris

  • largeur - 73 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898023021

Réf. Sonepar

00418801502

Réf. Fournisseur

GRDGB2

Marque

Golmar

modèle:

module de commande

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

gris

largeur:

73 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Amplificateur de signal BUS GB2 multifonctions • AMPLI : distances supérieures à 140 m • ROUTEUR : installations de plus de 32 logements • GATEWAY : installations platines principale/secondaires (associer à une alim. GFAGB2/A)

Les Atouts de l'article:

• Mode 1 : AMPLIFICATEUR pour des installations avec des distances supérieures à 140 mètres entre la platine de rue et le dernier poste (moniteur vidéo/poste audio) 1 module maximum dans 1 installation
• Mode 2 : ROUTEUR pour les installations de plus de 32 logements (128 logements platine à boutons et 256 logements platine défilement - maximum 8 amplis par installation)
• Mode 3 : GATEWAY pour des configurations avec platines principales/secondaires (128 logements platine à boutons et 256 logements platine à défilement - maximum 7 amplis par installation avec 32 logements par colonne)
• A associer à une alimentation G FA GB2/B
• Rail DIN 4 modules