Golmar - Antenne active 868 MHz pour repartiteur T HEXA REC-A - THEXAANT868


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
modèle - pont
largeur - 65 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555162317
Réf. Sonepar
00418516231
Réf. Fournisseur
THEXAANT868
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
modèle:
pont
largeur:
65 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Antenne active pour répartiteur T HEXA REC/A
• Fréquence de fonctionnement 868 MHz
• Câblage en BUS 2 fils jusqu'au répartiteur
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.