Golmar - Badge de proximite noir-bleu MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT - THEXACLE/NB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - support de données
couleur - autre
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555161327
Réf. Sonepar
00418516132
Réf. Fournisseur
THEXACLE/NB
Réf. Commerciale
Golmar
procédé de lecture:
support de données
couleur:
autre
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
3 mm
Badge de proximité • Toutes centrales HEXACT • MIFARE 13.56 MHz • Ame INOX et habillage ABS • Numéro gravé • Couleur noire/bleue
Les Atouts de l'article:
• Clés en acier inoxydable
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Attache porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Programmation avec le programmateur T HEXA PROG/U sur HEXASOFT ou HEXACT WEB
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• Clés en acier inoxydable
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Attache porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Programmation avec le programmateur T HEXA PROG/U sur HEXASOFT ou HEXACT WEB
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
NoticePDF