Golmar - Badge de proximite noir MIFARE 13.56 MHz - TCA4/CLE

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Badge de proximite noir MIFARE 13.56 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 175 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015064

Réf. Sonepar

00418501506

Réf. Fournisseur

TCA4/CLE

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

175 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

9 mm

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz (WS4)

Les Atouts de l'article:

* Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz (WS4)
* Mémoire 1 Ko

Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.