Golmar - Badge de proximite noir MIFARE 13.56 MHz 4K toutes centrales PROXIMAN - UAV0151/4K

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Badge de proximite noir MIFARE 13.56 MHz 4K toutes centrales PROXIMAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • procédé de lecture - support de données

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015033

Réf. Sonepar

00418501503

Réf. Fournisseur

UAV0151/4K

Réf. Commerciale

Golmar

procédé de lecture:

support de données

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

7 mm

Badge de proximité • Toutes centrales PROXIMAN • MIFARE 13.56 MHz 4K • Attache porte-clé en inox • Numéro gravé • Couleur noire

Les Atouts de l'article:

• MIFARE 13.56 MHz 4K
• Clé ABS soudée par ultrasons
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Anneau porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Programmation avec les programmateurs UAV0151/E11K et UAV0151/E11P

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.