Golmar - Badge de proximite noir-vert MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT - THEXACLE/NV

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - autre

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555161334

Réf. Sonepar

00418516133

Réf. Fournisseur

THEXACLE/NV

Marque

Golmar

procédé de lecture:

support de données

couleur:

autre

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

3 mm

Badge de proximité • Toutes centrales HEXACT • MIFARE 13.56 MHz • Ame INOX et habillage ABS • Numéro gravé • Couleur noire/verte

Les Atouts de l'article:

• Clés en acier inoxydable
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Attache porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Programmation avec le programmateur T HEXA PROG/U sur HEXASOFT ou HEXACT WEB

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.