Golmar - Badge de proximité rouge MIFARE PLUS 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN - UAV0151/23R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - support de données
couleur - autre
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016252
Réf. Sonepar
00418501625
Réf. Fournisseur
UAV0151/23R
Réf. Commerciale
Golmar
procédé de lecture:
support de données
couleur:
autre
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
36 mm
hauteur:
49 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
• Clé ABS soudée par ultrasons
• MIFARE PLUS 13.56 MHz sécurisé AES128
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Anneau porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée • Programmation avec les programmateurs UAV0151/E11K et UAV0151/E11P