Golmar - Barre metal pour contact pour platine monobloc serie UHR - URC5150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 11 mm
largeur - 12 mm
profondeur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555105017
Réf. Sonepar
00418510501
Réf. Fournisseur
URC5150
Marque
Golmar
hauteur:
11 mm
largeur:
12 mm
profondeur:
590 mm
Barre métal pour contact • Pour platine monobloc UHR
Les Atouts de l'article:
Barre métal pour contact
• Pour platine monobloc UHR
Les Atouts de l'article:
Barre métal pour contact
• Pour platine monobloc UHR



