Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Barrette a graver en polycarbonatepour platine monobloc serie UHR, GTV - URC39A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1 mm

  • largeur - 20 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104942

Réf. Sonepar

00418510494

Réf. Fournisseur

URC39A

Réf. Commerciale

Golmar

hauteur:

1 mm

largeur:

20 mm

profondeur:

45 mm

Barrette à graver en polycarbonate

Les Atouts de l'article:

• Barrette à graver en polycarbonate