Golmar - Batterie rechargeable au plomb 12 volts 7Ah - UBAT126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (acide libre, vide)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
longueur - 152 mm
hauteur, borne comprise - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555104133
Réf. Sonepar
00418510413
Réf. Fournisseur
UBAT126
Réf. Commerciale
Golmar
modèle:
plomb-acide (acide libre, vide)
type:
stationnaire
tension nominale:
12 V
longueur:
152 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
Batterie 12 volts 7Ah • Capacité de la batterie: 7000 mA • Technologie batterie: Acide de plomb scellée
Les Atouts de l'article:
• Batterie pour alimentation secourue 12 Volts 7 Ampères
• Pour alimentation U AK 5087
Les Atouts de l'article:
• Batterie pour alimentation secourue 12 Volts 7 Ampères
• Pour alimentation U AK 5087