Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Bloc GSM 4G (data) avec carte SIM pour centrales HEXACT (forfait 10 ans inclus) - THEXA/GSM/4GECO

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Bloc GSM 4G (data) avec carte SIM pour centrales HEXACT (forfait 10 ans inclus)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 96 mm

  • hauteur - 162 mm

  • profondeur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015750

Réf. Sonepar

00418501575

Réf. Fournisseur

THEXA/GSM/4GECO

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

96 mm

hauteur:

162 mm

profondeur:

53 mm

Bloc GSM 4G (data) + carte SIM • Forfait 10 ans inclus • Gestion HEXACTWEB • Gestion temps réel des cent. (THEXAC14/A et /V+-THEXAC14HF-THEXAC34/A) des claviers (TSEC700/E - /S) • Evol. possible d’install. existantes • Alim. 12Vcc

Les Atouts de l'article:

• Carte SIM intégrée et forfait 10 ans inclus
• Possibilité de faire évoluer une installation existante lecture/ écriture en gestion temps réel
• Possibililté de créer, modifier ou supprimer des badges/télécommandes à distance
• Gérer les services VIGIK et les clés pass
• Utilisation du téléphone comme une télécommande
• Indicateur de niveau de réception
• Utilisation avec les centrales HEXACT THEXAC14/A, C34/A et claviers à codes TSEC700/E et TSEC700/S sous HEXACTWEB
• Déport possible jusqu'à 100 mètres de la centrale et utilisation en intérieur ou extérieur

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM.De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.